ホンダ CBR750スーパーエアロ [750cc] 1987-91年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

RC27 ■モデル名:CBR750FH/J

ホンダ CBR750スーパーエアロ [750cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC27 原動機型式 RC27E 直列4気筒 水冷
フレームNo RC27 - 1000004 ~ 排気量 748
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 66H TL
バッテリー FB10L-B2 全長 2,190
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
447 432.5
レベル
(mm)
107
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 RC27 1000004 ~ 1002291 1987/2月
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒エンジン搭載。カムギアトレーン機構採用。
フロントTRAC(アンチダイブ)機構装備大径(φ39)エアアシストサス、リア2ウェイバルブ採用ドカルボン式Rダンパー(油圧プリロードアジャスト機構付)、など。
1988 ~ 1991 RC27 1005002 ~ 1988/3月 マイナーチェンジ
大径(296mm)Fダブルディスクブレーキ採用、別体式Rウィンカーランプ、ロープフック採用、など。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4026400 1本 140/70-18 TL(チューブレス) 67 V

戻る ページ 1 次へ