ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

MD17 セル付

ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD17 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD17 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
320
レベル
(mm)
/ /
種類 ATAF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.250 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 MD17 1000001 ~ セルフ式
1986/2月
空冷4stOHC4バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4026200 1本 120/90-18 TL(チューブレス) 65 V

戻る ページ 1 次へ