ホンダ VF750F [750cc] 1983-85年式 タイヤ

RC15 ■モデル名:VF750FD

ホンダ VF750F [750cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC15 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC15 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 16 60H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,160
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
370 350
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 RC15 1000001 ~ 1982/12月
72ps/9500rpm。
角型断面フレーム採用。Rサスプロリンク式、Fサストルク応答型アンチダイブ機構(TRAC)付エアサス採用。
バックトルクリミッター機構採用。
トリプルディスクブレーキ。
角型ハロゲンヘッド( 60/55W)、ジュラルミン鍛造セパハン、電気式タコメーター採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(8)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307383 1本 Rear用 18 130/80-18M/C 66V TL

2. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(8)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307377 1本 Front用 16 120/80-16M/C 60V TL

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01502 1本 18 130/80-18 66V BT46

4. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01508 1本 16 120/80-16 60V BT46

5. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251609 1本 16 120/80-16M/C 60V 60V TL

6. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251611 1本 18 130/80-18M/C 66V 66V TL

7. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4026300 1本 130/80-18 TL(チューブレス) 66 V

8. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025400 1本 120/80V16 TL(チューブレス) 60 V

9. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1533100 1本 130/80V18 TL(チューブレス) 66 V

10. LASERTEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) LASERTEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
1533100 1本 Rear用 18 130/80 V 18(V) TL

11. オンロードバイアスタイヤ K155 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K155 1本
レビュー: 3.00(2)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
203583 1本 18 130/80-18M/C 66H 66H T/L

戻る ページ 1 次へ