ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式 タイヤ
MF08 PGM-FI ■STD
ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2005 | MF08 1000001 ~ | 2004/4月 フルモデルチェンジ ベーシックスポーティータイプ。 バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。 Hondaスマートカードキーシステム採用。 カラー設定 ・サイバーシルバーメタリック ・パールミルキーホワイト ・ピュアブラック |
| 2006 ~ 2006 | MF08 1300001 ~ | 2006/5月 モデルチェンジ メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。 左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ、LED(片側9個)採用。 カラー設定 ・ピュアブラック ・パールミルキーホワイト |
| 2007 ~ 2007 | MF08 1400001 ~ | 2007/02/19 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339124 | 1本 | フロント | 110/90-13 M/C 55P | SMARTF2 | 110 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60011 | 1本 | 13 | 110/90-13 M/C 55P TL | TL | 55P |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339123 | 1本 | リア | 130/70-12 62L | SMART2 | 130 |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329565 | 1本 | 110/90-13 | TL(チューブレス) | iRC:329565 | 528 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 640985 | 1本 | 110/90-13 M/C 56S TL |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329569 | 1本 | リア | チューブレスタイプ | 130/70-12 62L | 3.5 |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2770000 | 1本 | フロント | 13 | 110/90 - 13 | TL |

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771000 | 1本 | リア | 12 | 130/70 - 12 REINF | TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 95189 | 1本 | 130/70-12 M/C 62S REINF TL |
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 298119 | 1本 | 13 | 110/90-13M/C 55P | TL | 55P |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60018 | 1本 | 12 | 130/70-12 | TL | 62P |
戻る ページ 1 次へ