ホンダ ゴールドウィング [1500cc] 1988-90年式 タイヤ

SC22 輸入車 PGM-FI ■STD

ホンダ ゴールドウィング [1500cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC22 原動機型式 SC22E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC22 - 1000001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 160/80 - 16 75H TL
バッテリー Y50-N18L-A3 全長 2,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 6
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 391
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 SC22 1000001 ~ 輸入車 STD(500台)
1988/4月
アコードクーペと共に輸入され、国内正規販売。
水冷4サイクル水平対向6気筒エンジン。PGM-FI。
コンピュータ自動制御PGMキャブレター2個、前後連動ブレーキ採用。
カラー設定
・マティーニベージュメタリック
1989 ~ 1990 SC22 1005001 ~ 輸入車 STD(700台)
1989/2月
カラー変更
・コモドアブルーグリーンメタリック
1990までSEと併売で、91年に終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ELITE4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ DL1500用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
328813 1本 130/70-18M/C 63H 18 Front用 TL

戻る ページ 1 次へ