ホンダ SH150i [150cc] 2013-14年式 タイヤ

海外モデル eSP PGM-FI ABS

ホンダ SH150i [150cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/80 - 16 50P 120/80 - 16 60P
バッテリー / 全長 2,034
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,152
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 フルモデルチェンジ
・ユーロピアンデザイン
・原付には珍しいABS装備
・eSP(enhanced Smart Power)エンジン搭載
・シート下のメットインスペース(フルフェイスヘルメット収納可能)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
19996 1本 100/80-16 M/C 50S TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580315 1本 120/80-16 M/C 60S TL

3. オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K330 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
244089 1本 16 100/80-16M/C 50S 50S T/L

4. オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K330 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
244091 1本 16 120/80-16M/C 60S 60S T/L

5. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60027 1本 16 100/80-16 M/C 50P TL TL 50P

6. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60028 1本 16 120/80-16 M/C 60P TL TL 60P

戻る ページ 1 次へ