ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式 タイヤ

[398cc] CB400FOUR-1型(セミフラットハンドル)・CB400FOUR-2型(スタンダードハンドル)

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400-1/-2 原動機型式 CB400E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比 2.235
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク-LR ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-1 スポーツ走行
セミフラットハンドル(ハンドル幅 705mm×高 約40mm)
カラー設定
・レッド

CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
カラー設定
・イエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.64(25)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
104671 1本 18 3.50-18 4PR - WT

2. TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILS UNIVERSAL 1本
レビュー: 5.00(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
111687 1本 Front・Rear共用 WT 3.00-18 4PR TRIALSUNIVERSAL

3. G&L L303 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) G&L L303 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オンロードスポーツタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00657 1本 18 3.00S18 F 47S W/T

4. オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F11 1本
レビュー: 5.00(13)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
126555 1本 18 3.00S18 4PR (47S) 47S W/T

5. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
101954 1本 18 3.00S18 F 47S W/T

6. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
247263 1本 18 3.00-18 47S 47S W/T

7. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
302096 1本 18 3.50S18 R 4PR W/T

8. オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K87 1本
レビュー: 4.77(26)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
116027 1本 18 3.50S18 4PR 4PR W/T

9. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237763 1本 18 3.00-18 47S 47S T/L

10. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237765 1本 18 3.50-18 56H 56H T/L

11. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
101954 1本 18 3.00-18 4PR W/T

戻る ページ 1 次へ