ホンダ クロスカブ 110 Lite [110cc] 2026-26年式 タイヤ

JA79 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ 110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA79 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA79 - ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA79 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC GP-5D/(R)IRC GP-5。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・ハーベストベージュ
・ボニーブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. GP-5 IRC

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:8日
IRC GP-5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129411 1本 80/90-17 TL(チューブレス) iRC:129411 80/90-17 M/C 44P

2. GP-5 IRC

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:8日
IRC GP-5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129412 1本 80/90-17 WT(チューブタイプ) iRC:129412 80/90-17 M/C 44P

3. SPORTMAX Q-LITE DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q-LITE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
355552 1本 80/90-17MC 50S TL 10 3

4. SPORTMAX Q-LITE DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q-LITE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
350295 1本 80/90-17M/C 44S 80 17 90

戻る ページ 1 次へ