ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式 タイヤ

AF33 原付1種(屋根付)■モデル名:SCX50R/2

ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF33 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF33 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー FTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,670
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
85
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 AF33 1000001 ~ 1999999 5.2ps空冷エンジン搭載。
ウインドスクリーンに電動ウォッシャー付きワイパー装備。
全天候型メットイン。シート下に容量36Lトランクスペース。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.66(80)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
122495 1本 100/90-12 F 12 T/L MB48

2. M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
MAXXIS(マキシス) M6029 ミニバイク&ビックスクーター 1本
レビュー: 4.50(6)

【特長】MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75114 1本 10 110/80-10 58J TL

戻る ページ 1 次へ