ホンダ TL125 [125cc] 1983-97年式 タイヤ

JD06 ■モデル名:TL125D/H/J 

ホンダ TL125 [125cc] 1983-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD06 原動機型式 JD06E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD06 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー 6N2-2A(縦置)/(88/2月以降)バッテリーレス 全長 2,080
スプロケット
15 58 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,095
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
207
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1997 JD06 ~ 1988/2月
バッテリーレス
セミロングシート、SHOWA製Rショック、テールバック新採用。
1983 ~ 1986 JD06 1000001 ~ 1004963 TL125D
9.3ps空冷4サイクルOHC単気筒エンジン搭載トライアル
1987 ~ 1987 JD06 1100001 ~ 1100550 1987/4月
グラフィック変更
Rothmans HONDA RACING TEAMのカラーリングデザイン。
カラー変更
・シャスタホワイト×ローザンヌブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01036 1本 21 2.75-21 F W 45P

2. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: 4.18(17)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS01027 1本 21 2.75-21 F 45P W/T

戻る ページ 1 次へ