ホンダ 250T マスター [250cc] 1982-87年式 タイヤ

MC06 ■モデル名:(STD)CS250C/D ・250TマスターS・D(ベルト駆動)

ホンダ 250T マスター [250cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC06 原動機型式 MC06E 空冷
フレームNo MC06 - ~ 排気量 233
タイヤ
3.25 S 18 4PR WT 110/90 - 16 59S WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HSA 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 82年S・Dはベルト駆動
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 MC06 ~ 1981/11月
4サイクルOHC2気筒。21馬力。
軽量ダイヤモンド式フレーム採用。
1982 ~ 1987 MC06 ~ 250Tマスター S・D
1982/9月
スポーツバイクで国内初のベルト駆動機構採用(ポリウレタン製ベルト装着)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ F8 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F8 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
123965 1本 18 3.25S18 4PR (52S) 52S TL

2. オンロードバイアスタイヤ K127 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K127 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
124241 1本 16 110/90-16M/C 59S 59S W/T

戻る ページ 1 次へ