ホンダ NT700V ドービル [700cc] 2006-11年式 ブレーキパッド NTB製

欧州 FI

ホンダ NT700V ドービル [700cc] 2006-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 680
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,218
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 水冷4stOHC4バルブV型2気筒。
大容量パニアケース
マルチリフレクター式デュアルヘッドライト
2010 ~ 2010 カラー設定
・パールコンコースブラック
・ブルームレッドメタリック
・スパングルシルバーメタリック
・シャスタホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・パールコンコースブラック
・カーネリアンレッド
・スパングルシルバーメタリック
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-010HN 1セット(2枚) 06435-MAJ-G41 FES250/SE(F) フォーサイトSE/EX 98~03(F) ホンダ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(3)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-028HN 1セット(2枚) 451A0-KS6-670 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ