ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式 ブレーキパッド NTB製

SC79 ABS ■STD・DCT

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1000001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,475
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9(31917-MKC-A01) 本数 6
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 365
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SC79 ~ DCT ABS
2022/4月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
2018 ~ 2018 SC79 1000001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340×重量365kg
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
PGM-FI。
6速トランスミッション。
サドルバック装備。
ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。
Apple CarPlay初採用。
カラー設定
・キャンディーアーダントレッド
・パールスタリオンブラウン
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD DCT
全長2475×幅905×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
Tourのみの設定だったDCTを新設定。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD DCT
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD・STD DCT
2020/6月
Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。
シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。
※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。
2021 ~ 2021 SC79 1300001 ~ DCT ABS(マニュアルミッション車廃止)
全長2475×幅905×高1445×366kg
2021/2月
55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-028HN 1セット(2枚) 451A0-KS6-670 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ