ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式 ブレーキパッド NTB製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,330
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ DCT ABS(240kg)シート高850
2018/4月 マイナーチェンジ
カラー変更
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド(CRFカラー)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ STD ABS(230kg)シート高870
2018/4月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
軽量コンパクトリチウムイオンバッテリ採用。
スロットル・バイ・ワイヤシステム採用。HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)セッティング幅拡大、ライディングモードセレクト採用。
エマージェンシーストップシグナル、全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。
車体各部見直により車両重量軽量化。18Lフューエルタンク。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ DCT ABS(240kg)
ETC2.0車載器標準装備。
継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。
2018/12月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色)
・グランプリレッド(ストライプ追加/継続)
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ STD ABS(230kg)
ETC2.0車載器標準装備。
継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。
2018/12月
カラー変更
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色)
・グランプリレッド(ストライプ追加/継続)
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-017HN 1セット(2枚) 06435-KPB-016 CB600F2 ホーネットS 00(R) ホンダ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-046HN 1セット(2枚) 06455-K94-T01、06455-MKN-D51 CB250R MC52 CB125R JC79/JC91 ホンダ

戻る ページ 1 次へ