ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 ブレーキパッド NTB製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2026 ~ 2026 JA65 ~ 2026/2月
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・マットフレスコブラウン
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-031YN 1セット(2枚) 2CM-F5806-00 MW125(A) 2CM9/2CMB/2CMN/2CMT(R) ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-038HN 1セット(2枚) 06455-K26-921 GROM JC61/JC75 (F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ