ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2018-20年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2300001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:980/975
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SC54 2300001 ~ 2399999 STD(2BL-SC54)
全長2220×幅795×高1125×268kg
2017/10月
型式変更(EBL-NC42→2BL-NC42)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
最高出力従来モデル比+7kw(81kw)、小型2室構造マフラー、アシストスリッパークラッチ採用。
丸形LEDヘッドライト、小型バータイプLEDウィンカー、円形配置LEDテール採用。
従来EPackage設定の別体式ETC車載器、スポーツグリップヒーター標準装備。
シート下アクセサリーソケット、前後ホイールにL字型エアバルブ採用、ウェーブキーを採用左シートカウル下にプッシュタイプヘルメットホルダー採用、など。
燃料タンク上面にPROJECT BIG-1誕生25周年記念専用マーク。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツート、ゴールドライン)
・ソードシルバーメタリック(濃紺ストライプ)
2019 ~ 2019 SC54 2400001 ~ SP(2BL-SC54) Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅795×高1135×268kg
2018/10月
OHLINS社共同開発専用FフォークとRサス採用。
Fブレーキにbrembo製ラジアルマウント式モノブロック対向4potキャリパー採用。
ETC2.0車載器、ABS、スポーツグリップヒーター、アクセサリーソケット標準装備。
カラー変更
・パールホークスアイブルー
2019 ~ 2020 SC54 2400001 ~ STD(2BL-SC54)
全長2220×幅795×高1125×268kg
2018/10月
ETC2.0車載器、ABS、スポーツグリップヒーター、アクセサリーソケット標準装備。
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(継続)
2020 ~ 2020 SC54 2500001 ~ SP(2BL-SC54)
2019/10月
カラー追加
・キャンディークロモスフィアレッド
・パールホークスアイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 870 1セット KM166 CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用 ホンダ

5. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
870MA-X 1セット ホンダ CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:フロントに使用 40

戻る ページ 1 次へ