ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD・Special
ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ 1399999 | Special(期間限定)(114kg) 2018/7月 カラー変更 ・クリッパーイエロー(ツートン)(Y-106) ・ランベントシルバーメタリック(ツートン)(NH-B86M) |
| 2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ 1399999 | STD(114kg) 2017/12月 型式変更(EBJ-JF45→2BJ-JF45)。平成28年国内排出ガス規制適合。 水冷4stOHC単気筒。 LEDヘッドライト新採用、Fインナーボックス内アクセサリーソケット装備。 フロアステップ後部30mm絞込み(左右)、など。 カラー設定 ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) ・エグザルテッドブルーメタリック(ツートン)(PB-390M) ・キャンディラスターレッド(ツートン)(R-368C) ・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M) ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) ・パールメタロイドホワイト(ツートン)(NH-A96P) |
| 2020 ~ 2021 | JF45 1400001 ~ | STD(114kg) 2019/10月 カラー変更 JF45-1400001- ・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M) ・キャンディラスターレッド(R-368C)新色 ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) JF45-1420001- ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) ・パールダークアッシュブルー(ツートン)(PB-403P)新色 ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)(NH-B25M)新色 |
| 2020 ~ 2021 | JF45 1440001 ~ | STD(114kg) 期間限定スペシャルカラー 2020/1月 カラー追加 ・マットギャラクシーブラックメタリック(NH-A76M) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,398
税込¥3,738
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| FA5 919 | 1個 | ホンダ | Dio 110('19-'20)、DUNK('18-'19)、LEAD 125('18-'20)、LEAD 125 special('18-'20) | フロント |
戻る ページ 1 次へ