ホンダ CBR1000RR SP2 [1000cc] 2017-18年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR SP2 [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 SP2(194kg)台数限定
SPをベースのサーキットやレース想定した大型スーパースポーツモデル。
2017/5月
専用設計ピストン(バルブ径拡大、バルブ挟角変更など)、専用設計シリンダーヘッド(スパークプラグロングリーチ化)、リチウムイオンバッテリー(HY93)採用。
マルケジーニ製軽量アルミ鍛造7本スポークホイール採用、など。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(オーバーコートクリア塗装)
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ SP2(194kg)台数限定
2018/3月商談受付開始
グランプリレッドのロゴ周り、顔部分のストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
903MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CBR600RR'07~'10(R)、CBR1000RR'06~'10(R)
(SUZUKI)GSX-R1000'09(R)
リア CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ