ホンダ NT1100 [1100cc] 2022-24年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

SC84 ■モデル名:(STD DCT)NT1100DN/DP/DR

ホンダ NT1100 [1100cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC84 原動機型式 SC84E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC84 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 248
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SC84 1000001 ~ 2022/3月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。EURO5。
DCT標準装備。
大型ウインドスクリーン(5段階手動調整可能)。6.5インチタッチパネル式TFTフルカラー液晶メータ採用。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
クルーズコントロール搭載。ABS標準装備。
LEDヘッドライト(Lowビーム時左右各4灯、Hiビーム時左右2灯が追加点灯)デイタイムランニングライト採用。
LEDテールランプ/ウインカー、グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
(F)DUNLOP SPORTMAX GPR-300FP/METZELER ROADTEC01E
(R)DUNLOP SPORTMAX GPR-300P/METZELER ROADTEC01M
カラー設定
・マットイリジウムグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2023 ~ 2023 SC84 1100001 ~ 2023/3月
カラー変更
・ガンメタルブラックメタリック(新色)
・マットイリジウムグレーメタリック
2024 ~ 2024 SC84 1200001 ~ 2023/11月
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・マットイリジウムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1個
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な用途
917MA-X 1個 ホンダ CB125R '18-,CB250R/ABS '18-19,CB650R/RA '19-21(ダブルディスク),CBR650RA '19-21(ダブルディスク),X-ADV '17-21,CRF1000L AFRICA TWIN / DCT '16-19(ダブルディスク),CRF1100AL/DL AFRICA TWIN '19(ダブルディスク) フロント

戻る ページ 1 次へ