ホンダ GB350S [350cc] 2023-25年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350S [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,175
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
・ベータシルバーメタリック
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
ハンドルパイプをマットシルバー塗装に変更、サイドカバーエンブレムデザイン変更。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールディープマッドグレー
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 905 1セット VD-167 09・'10 CBF125(リヤ)、'04~'09 CBR125R(リヤ)、'00~'10 CBR150R(リヤ) トリシティ125 2015-2017年式:リアに使用 ホンダ

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ