ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
AF63 PGM-FI ■モデル名:SKX50S4/5/6/7
ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | AF63 1000001 ~ 1099999 | フルモデルチェンジ |
| 2005 ~ 2005 | AF63 1100001 ~ 1199999 | |
| 2006 ~ 2006 | AF63 1200001 ~ 1299999 | カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | AF63 1300001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 836 | 1セット | KM162 | ディオSR/ZX、Gダッシュ | タクト S 1993-1997年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ