ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC

ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1000001 ~ 1112895 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC10 1000001 ~ 1035502 1987/6月
7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
・ローザンヌブルー(PB-129)
1987 ~ 1987 AC10 1018383 ~ 1027633 全日本ワークスカラー仕様
スペシャルエディションエンブレム装備。
カラー設定
・テラブルー(PB-190)
1987 ~ 1987 AC10 1018900 ~ 1023563 カラー設定
・ロスホワイト(NH-196)
1988 ~ 1988 AC10 1100001 ~ 1113395 グラフィック&カラー変更
ワークスカラーSEEDブラック。
・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U)
1988 ~ 1988 AC10 1105320 ~ 1113095 グラフィック&カラー変更
WGPワークスカラー。
・テラシルバー
ゼッケンベースはグリーン。
1988 ~ 1988 AC10 1105321 ~ 1112895 グラフィック&カラー変更。
全日本ワークスカラー。
・テラブルー(PB-190)
ゼッケンベースはレッド。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB312EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】レブル ”90~99”(F)、CBX 125 CUSTOM ”84~92”(F)、CBX 125 F ”84~92”(F)、MBX125F ”83~”(F)、NSR 80 ”87~92”(F)、NS-1 ”91~92”(F)、NS50F ”87~94”(F)、NSR50 ”87~92”(F)、MBX 50 / F ”82~87”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB312P 1セット HONDA/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB312ST 1セット HONDA/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB539P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ