ホンダ NSR250R SP [250cc] 1990-93年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

MC21 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R8L/N 前後マグネシウムホイール装備

ホンダ NSR250R SP [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC21 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC21 - 1000001 ~ 1075171 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,975
スプロケット
15 40 二次減速比 2.667
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 655
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
384
レベル
(mm)
160
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MC21 ~ 1991/1月
1990 ~ 1990 MC21 1000001 ~ 1014511 1990/4月(限定2500台)
水冷2サイクルV型2気筒。
PGM-3システム採用。
乾式多板クラッチ、マグネシウム製前後ホイール、減衰力調整機構付前後サスなどを標準装備。
Fサス初期荷重調整機構、Rサスアルミ製リザーバータンク付リアクッション装備。
スイングアームへガルアーム採用(スイングアーム「への字」に屈曲)。
カラー設定
・キャビンカラー
1991 ~ 1991 MC21 1014681 ~ 1016711 1990/11月
・ペンタックスワークスカラー
1992 ~ 1992 MC21 1060012 ~ 1069021 1992/1月
・ロスマンズワークスカラー
1992 ~ 1993 MC21 1066667 ~ 1075171 1992/7月
HRCロゴステッカー新採用。
・ブラッシュパターンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB531EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】NM4 VULTUS ”15~”(R)、アフリカツイン ”90~93”(R)、アフリカツイン ”94~03”(R)、NC 700 S/X ”12~”(R)、BROS 650 ”88~90”(R)、XL 650 V トランザルプ ”00~”(R)、XL 600 V トランザルプ ”91~93”(R)、XL 600 V トランザルプ ”97~99”(R)、CBR 500 R ”13~”(R)、BROS 400 ”88~90”(R)、CB-1 ”89~91”(R)、CB400FOUR ”97~00”(R)、CB 400 SUPERFOUR ”92~96”(R)、CB 400 SUPERFOUR ”97~98”(R)、CB 400 SUPERFOUR VER.R ”95~97”(R)、CB 400 SUPERFOUR VER.S ”96”(R)、CB 400 SUPERFOUR VER.S ブレンボ2PINキャリパー ”97~99”(R)、CBR 400 RR ”88~99”(R)、トランザルプ 400 ”92~”(R)、VFR 400 R ”87~89”(R)、VRX400ロードスター ”95~99”(R)、トランザルプ400V ”91”(R)、CBR 250 R ハリケーン ”87”(R)、CBR 250 R ”88~89”(R)、CBR 250 R / RR ”90~94”(R)、JADE ”91~93”(R)、NSR 250 R / SP / SE ”88~93”(R)、VT250F インテグラ ”85”(R)、VT 250 SPADA ”89~91”(R)、VTR 250 (MC33) ”98~09”(R)、フォーサイトSE ”99~05”(R)、ホーネット ”96~07”(R)、【ヤマハ】FZ-6R ”09~”(R)、XJ6-F ディバージョン 600 ”10~13”(R)、XJ6-N ディバージョン 600 ”09~13”(R)

2. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB533P 1個 68.1×53.8×8.7 Honda CB1000SF / T2 (92~97) Front

3. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB531P 1個 86×40×10.6 Honda Africa Twin (93~01) Rear

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB531ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/BUELL/TRIUMPH/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB531P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/BUELL/TRIUMPH/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

6. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB533P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

7. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB533ST 1セット HONDA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ