ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製
AF28 ■モデル名:SK50MM/MP Fディスクブレーキ
ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | AF28 1000016 ~ 1314504 | ストリートスポーツ仕様 イエローレンズ灯火類採用。 |
| 1991 ~ 1991 | AF28 1064118 ~ 1074522 | Special Edition |
| 1992 ~ 1993 | AF28 1400001 ~ 1470438 | 1992/12月 クリアレンズ灯火類再採用。 カラー設定 ・シーダーブルーメタリック×オストリッチブラック ・ストラートグレーメタリック×オストリッチブラック Special Edition ・マグナムシルバーメタリック×フォーマルグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB625EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】DIO SR ”90”(F)、DIO XR BAJA ”94~98”(F)、スーパーDIO SR / ZX ”91~99”(F)、スマートDIO DX ”01~04”(F)、スマートDIO Z4 ”02~07”(F)、タクト / スタンドアップ ”98~00”(F)、ライブDIO シリーズ ”94~01”(F) |
戻る ページ 1 次へ