ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式 ブレーキパッド Vesrah製

AB22 6V 4.5ps モンキーRのデュアルパーパス仕様 アップハン ■モデル名:Z50JRJ2

ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1007601 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 900
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AB22 1007601 ~ 1988/3月
モンキーR(Z50JRH)のデュアルパーパス仕様
車体構成モンキーRと同一。
アップハンドル(ブリッジ付)、、アップフェンダー装備、フォワードステップに変更、リアキャリア装備。
オフロード対応のブロックパターンタイヤに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
5営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-150 1セット 43105-NF5-611 HONDA/NH50(86年式)F、HONDA/NH50(87-93年式)F、HONDA/Z50(87年式)F、HONDA/NH80(86年式)F、HONDA/R80(88年式)F、HONDA/NS125(89年式)R、HONDA/RS125(95年式)R HONDA/NH50(86年式)F、HONDA/NH50(87-93年式)F、HONDA/Z50(87年式)F、HONDA/NH80(86年式)F、HONDA/R80(88年式)F、HONDA/NS125(89年式)R、HONDA/RS125(95年式)R、HONDA/RS125R(87-89年式)R、HONDA/RS125R(90-94年式)R、HONDA/RS250R(93年式)R、HONDA/RS250R(01-02年式)R、KYMCO/SP90(95年式)F、SANYANG(SYM)/Cinderella 50(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/DD 50(02-14年式)F、SANYANG(SYM)/MIO(05-14年式)F、SANYANG(SYM)/UMI 50(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/Cinderella 100(99-00年式)F、SANYANG(SYM)/MIO 100(05-14年式)F、SANYANG(SYM)/UMI 100(10-15年式)F、SANYANG(SYM)/XPro 100(10-15年式)F、MORIWAKI/MD250(09-17年式)R、HONDA/NSF250R(15-16年式)R

戻る ページ 1 次へ