ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2017-19年式 オイルフィルタ ホンダ製

SC77 PGM-DSFI ABS

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC77 原動機型式 SC77E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC77 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC77 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2017/3月 フルモデルチェンジ
CBRシリーズ最上位モデル
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
クラス最軽量車両重量(前モデル比-16kg)。MotoGP使用の電子制御システム応用。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
2018 ~ 2018 SC77 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2018/3月
SP、SP2に採用していたオーバーコートクリア塗装採用。
カラー変更
・グランプリレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック
2019 ~ 2019 SC77 1200001 ~ STD ABS
2019/1月
電子制御機能を熟成。
ストライプデザイン一部変更。
カラー変更
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ