ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式 オイルフィルタ ホンダ製

NC07 ■モデル名:CBX400FC/F

ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC07 原動機型式 NC07E 直列4気筒 空冷
フレームNo NC07 - 1000001 ~ 1067562 排気量 399
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,060
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8Z 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 795 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1005/990 ブレーキ前:ダイレクト(R)910
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304±295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1983 NC07 1000001 ~ 1056003 1981/11月 1型(FC型)
新設計DOHC16バルブ4気筒エンジン搭載。48ps/11000rpm/120馬力。
世界初TRAC(ブレーキトルクセンサー型アンチダイブ機構)採用。
インボードベンチレーテッドディスク採用(ドラムとディスクの長所を合わせ持つタイプ)。ブーメラン型スポーツコムスターホイル新採用、クロスした4-2EXパイ、
F/Rエアサスペンション採用、セパハン採用、など。
カラー設定
・レッド/ホワイト(ツートン)
・ブルー/ホワイト(ツートン)
・レッド(ソリッド
1984 ~ 1987 NC07 1060006 ~ 1067562 1984/10月(復刻版) 2型(FF型)
CBR400Fのエンジンをベースとし1型(FC)とは似て非なるモデル。
グラフィック変更、ホイールブラック塗装。
カラー設定
・レッド/ブラック(ツートン)
・レッド/ホワイト(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 ホンダ

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 1個
レビュー: 4.50(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA)
154A1413505 1個 154A1-413-005 67931

2. エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
15412KEA003 1個 67931 SF-1002

戻る ページ 1 次へ