ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

SC65 (12年Type1に統合、Type2廃止)アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1200001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
前 110/80 R 18 58V TL 後 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
前 18 後 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
117
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS無し(243kg)
2012/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状の違いにより設定されていたType-1とType-2をアップハンドルタイプに統合。
網状クッションe-euishon国内市販二輪初採用。
サイドカバーにCB1100立体エンブレム、左右エンジンカバーHondaロゴブラック塗装へ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーグローリーレッド-U(継続)
・パールミルキーホワイト(継続)
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2012/2月
2013 ~ 2013 SC65 1200001 ~ BLACK STYLE ABS無し(243kg)/ABS(247kg)
2012/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥838 税込¥922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ