ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

RH09 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH09 原動機型式 RH09E 直列2気筒 水冷
フレームNo RH09 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 RH09 1000001 ~ DCT ABS(224kg)
2021/2月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2021 ~ 2022 RH09 1000001 ~ STD ABS(214kg)
2021/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。ユーロ5適合。
エアクリーナー新設計、吸気ダクト開口部を車体側面に変更。
バッテリーなどの部品配置の見直し。
TBW(スロットルバイワイヤシステム)新採用。
セグメントLCDメーター、23Lラゲッジボックス、エマージェンシーストップシグナル、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)搭載。
LED採用ヘッドライト/テールランプ/ウインカー、ETC2.0車載器、グリップヒーター装備。
アシストスリッパークラッチ新採用。(マニュアルトランスミッション仕様のみ)
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド
・パールグレアホワイト
2023 ~ 2023 RH09 1100001 ~ STD ABS(214kg)
DCT ABS(224kg)
2023/1月
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ