ホンダ CXカスタム [400cc] 1983-85年式 オイルフィルタ NTB製

NC10

ホンダ CXカスタム [400cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC10 原動機型式 GL400E 80度V型2気筒 水冷
フレームNo NC10 - ~ 排気量 396
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 207
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
480
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 NC10 ~ 1983/2月
水冷4サイクル縦置80度V型2気筒(396cc)。
丸型ハロゲンヘッドライト(60W/55W)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ