ホンダ CL400 [400cc] 1998-99年式 オイルフィルタ NTB製

NC38 ■モデル名:CL400W

ホンダ CL400 [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC38 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC38 - 1000001 ~ 排気量 397
タイヤ
90/100 - 19 55P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 2,175
スプロケット
15 36 二次減速比 2.400
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 155
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
296
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 NC38 1000001 ~ 1998/9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1005 1個 ホンダ GB250クラブマン('86~)、XL250ディリー('89~)、XR250 BAJA('95~)、CBX125F('90~'93) 15410-KF0-305、15410-KF0-315、15410-KYJ-901、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15412-HM5-A10 濾紙式

戻る ページ 1 次へ