ホンダ VTR [250cc] 2013-13年式 オイルフィルタ NTB製

MC33 PGM-FI STD・B-STYLE ■モデル名:VTR250D

ホンダ VTR [250cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
109
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 MC33 ~ 2013/2月 マイナーチェンジ
PGM-FIセッティング変更。前後サスペンションセッティング変更。
エンジンシリンダー、シリンダーヘッドブラック塗装、前後ホイール、Fサスのボトムケース、スイングアームをブラックで統一。
カラー変更
・マグナレッド
・グラファイトブラック
・パールフェイドレスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ