ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式 オイルフィルタ NTB製

MC33 MC33後期 ■VTR250Y

ホンダ VTR [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1010001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(横置) 全長 2,040
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 920 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄650/ジョイントからキャブ460 スロットル:815/835 ブレーキ前:ダイレクト(R)720
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 MC33 1010001 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制適合。
エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置_排出ガス浄化システム)採用。
ハンドルメッキ加工、エンジンヘッドカバー、左右のクランクケースカバー、Fフォーク、ボトムケースなどをシルバーに。
カラー変更
・キャンディグローリーレッド(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン新設定。
・燃料タンク、F/Rカウルのセット9色
・フレーム、スイングアーム、ステップホルダーのセット3色
・F/Rホイールセットを4色

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ