ホンダ VTR-F [250cc] 2014-17年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

MC33 ハーフカウル ラジアルタイア PGM-FI

ホンダ VTR-F [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1600001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 MC33 1600001 ~ 2014/7月 マイナーチェンジ
ラジアルタイア採用。Rタイヤ偏平率変更(70%→60%)。
Rサスセッティング変更。
フレームシルバー、ホイールゴールド採用。
カラー設定
・パールコスミックブラック(継続)
・パールサンビームホワイト(継続)
2017 ~ 2017 MC33 1700001 ~ 16/10月 カラー変更
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67931 1個 ホンダ CBR/CBX400FVT125 15412-413-005
15412-KEA-003
15410-KEA-305
154A1-413-005
154A1-MA6-000
濾紙式(パッキン付)

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98733 1個 HONDA系 内蔵式

戻る ページ 1 次へ