ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-26年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

RH24 ■(STD)CB750AS ・(E-Clutch)

ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH24 原動機型式 RH24E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH24 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 RH24 ~ E-Clutch(全長2090×幅780×高1085×196kg)
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2026/4月
スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。
アンダーカウル標準装備。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック
・グラファイトブラック
2025 ~ 2025 RH24 1000001 ~ STD(全長2090×幅780×高1085×192kg)
2025/2月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
2眼LEDプロジェクターヘッドライト。
アシスト&スリッパークラッチ、5.0インチTFTフルカラー液晶メーター、Honda RoadSync採用。
フロントショーワ製SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)倒立フロントフォーク。
4wayセレクトスイッチ、エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、ETC2.0車載器、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

2. オイルコウカンパーフェクトセットNC750S/X DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセットNC750S/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
17897 1個

戻る ページ 1 次へ