ホンダ CBR250R [250cc] 1988-91年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

MC19 後期モデル ハリケーン2 丸目2灯 ■CBR250R

ホンダ CBR250R [250cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC19 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC19 - 1000007 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
17 54 二次減速比 3.176
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 428 リンク数 136 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
95
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 MC19 ~ ハリケーン2
1988/7月 マイナーチェンジ
ホワイト系深い光沢のパール塗装採用。
フューエルタンクはクリア塗装、前後ホイールに塗膜の厚い粉体塗装採用、など。
カラー変更
・ホワイト×ブルー
1988 ~ 1988 MC19 1000007 ~ 1023630 ハリケーン2
1988/5月 フルモデルチェンジ
デュアルヘッドライト(丸目2灯)付フェアリング、異形五角目の字断面構造アルミ製ツインチューブフレーム採用。
新設計大容量(6L)エアクリーナーや、大径(32mm相当)キャブレター採用、シリンダーヘッド部大幅改良、など。
Fディスクシングル化。)。
カラー設定
・トリコロール
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98733 1個 HONDA系 内蔵式

2. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.96(23)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67931 1個 ホンダ CBR/CBX400FVT125 15412-413-005
15412-KEA-003
15410-KEA-305
154A1-413-005
154A1-MA6-000
濾紙式(パッキン付)

3. オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイル交換パーフェクトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合 セット内容 番号
31414 1セット ホーネット(98-07) [MC31]、ジェイド(91-93) [MC23]、CBR250RR(90-94) [MC22]、CBR250R(87-89) [MC17/MC19]、CBR250F(86) [MC14] オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、センターカバーボルトパッキン×1、レベルゲージパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1 通しNo:S-65

戻る ページ 1 次へ