ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

MC15 3型 インボードブレーキ ■モデル名:VT250FG/FG-YA

ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,030
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
138
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1010864 3型STD(VT250FG)のパールカラー仕様(限定)
サイレンサーカバー装備、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1011150 3型 MC15型:通称イルカ
43ps、ハーフアンダーカウル、ツインチューブフレーム、ホワイトカラーホイール新採用、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67931 1個 ホンダ CBR/CBX400FVT125 15412-413-005
15412-KEA-003
15410-KEA-305
154A1-413-005
154A1-MA6-000
濾紙式(パッキン付)

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98733 1個 HONDA系 内蔵式

戻る ページ 1 次へ