ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

CB400T ■モデル名:CB400T/Z/A

ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400T 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo CB400T - 1000003 ~ 1036679 排気量 395
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,150
スプロケット
17 36 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1981 CB400T ~ タンク形状変更
1977 ~ 1977 CB400T 1000003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-803 1個 ホンダ ホーネット T/T-I V/X/Y/1-6(96-07) 濾紙式 45

2. オイルフィルター エレメント   105-503 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント 105-503 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
105-503 1個 ホンダ

3. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-503 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15412-413-000 45

戻る ページ 1 次へ