ホンダ CBR600F [600cc] 1993-94年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

PC25 国内モデル ■CBR600FR/R2

ホンダ CBR600F [600cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC25 原動機型式 PC25E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC25 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
135
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 PC25 1200001 ~ 1993/11月
Fカートリッジタイプサスペンション採用。プリロード調整機構と伸び側減衰力調整機構装備。
7段階プリロード調整機構と圧側と伸び側減衰力調整可能なRサス。リザーバータンク付きダンパー装備、など。
カラー変更
・シルバーパープルメタリック×ブラック(CBRのロゴ)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-808 1個 ホンダ スティード400 ALL カートリッジ式 70

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-508 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) カートリッジ式 70

戻る ページ 1 次へ