ホンダ NC750S [750cc] 2014-15年式 オイルフィルタ KITACO製

RC70 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS/E-Package

ホンダ NC750S [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC70 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC70 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,195
スプロケット
17 二次減速比 2.529
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
518±2.5
レベル
(mm)
103
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RC70 1000001 ~ STD ABS(216kg)2次減速比2.529
2014/1月
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック(継続)
2014 ~ 2014 RC70 1000001 ~ STD ABS無し(214kg)2次減速比2.529
2014/1月
エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。
瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。
マニュアルトランスミッションタイプにはギアポジション表示追加。
シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック(継続)
2014 ~ 2015 RC70 1000001 ~ DCT ABS(226kg)2次減速比2.294
2014/1月
DCTセッティングを変更。ブレーキング時のエンジンブレーキがより効く設定。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック(継続)
2015 ~ 2015 RC70 1100001 ~ DCT ABS E-Package(227kg)
2014/4月
ETC車載器、5段階温度調節可能なスポーツグリップヒーター、足元でシフトチェンジができるDCTチェンジぺダル装備。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・グラファイトブラック
2015 ~ 2015 RC70 1100001 ~ STD ABS無し
2015/2月 特別カラー(200台限定)
・パールグレアホワイト
※ABS/DCTには設定なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11060 1個

2. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CBR250RR/ABS(MC51)・フォルツァ(MF13/MF15/MF17)・400XABS(NC47/NC56)・CB400F/ABS(NC47)・CB400SF/SB(NC42)・CBR400R/ABS(NC47/NC56)・レブル500(PC60)・CBR600RR(PC40)・CB650F/CBR650F(RC83)・CB650R/CBR650R(RH03)・NC700SABS(RC61)・NC750S/ABS(RC70/RC88)・NC750X/LD/ABS(RC72/RC90)(RH09)・XL750トランザルプ(RD16)・CB1000R(SC80)・CBR1000R(SC57)・CBR1000RR/ABS/SP(SC59/SC77)・CBR1000RR-R/SP(SC82)・等

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-01060 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 非危険物

3. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】NC700SDCT/LDABS(RC61/RC63)・NC750SDCTABS(RC88)・NC750XDCT(RH09/RC90)・X-ADV(RC95/RH10)・ゴールドウィング1800DCT/ツアーDCT(SC79)/CRF1000LアフリカツインDCT(SD04)・CRF1100LアフリカツインDCT(SD10)・NT1100(SC84)・レブル1100/TDCT(SC83)等

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-01070 1個 オイルエレメント:H-08、オイルエレメント:H-06、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、オイルフィルターカバーOリング:OH-06(39.8×2.2)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 非危険物

戻る ページ 1 次へ