ホンダ CB500X [500cc] 2013-15年式 オイルフィルタ KITACO製

PC44 海外モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ CB500X [500cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,290
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 PC44 ~ 2012/11月生産発表
オン・オフモデル。
より長いサスペンションストローク、大容量燃料タンク。
パラレルツインエンジン、スチールパイプ製ダイアモンドフレーム、など。
カラー設定
・パールヒマラヤホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック
・キャンディルビーレッド
2015 ~ 2015 PC44 ~ カラー設定
・マットサミットホワイト(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

2. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

戻る ページ 1 次へ