ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 オイルフィルタ KITACO製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11060 1個

戻る ページ 1 次へ