ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式 オイルフィルタ KITACO製

RD16 国内モデル ■(STD)XL750P/S ・(E-Clutch)

ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RD16 原動機型式 RD16E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RD16 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,325
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 126 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RD16 ~ STD(全長2325×幅840×全高1455×210kg)
2025/5月 マイナーチェンジ
ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。
前後サスペンションセッティング変更。
カラー追加
・パールディープマッドグレー(新色)
・ロスホワイト
2026 ~ 2026 RD16 ~ E-Clutch(全長2325×幅840×全高1455×216kg)
スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。
アルミ製スキッドプレート標準装備。
2026/4月
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
2023 ~ 2024 RD16 1000001 ~ STD(全長2325×幅840×全高1450×208kg)
2023/5月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ
HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。
エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】CBR250RR/ABS(MC51)・フォルツァ(MF13/MF15/MF17)・400XABS(NC47/NC56)・CB400F/ABS(NC47)・CB400SF/SB(NC42)・CBR400R/ABS(NC47/NC56)・レブル500(PC60)・CBR600RR(PC40)・CB650F/CBR650F(RC83)・CB650R/CBR650R(RH03)・NC700SABS(RC61)・NC750S/ABS(RC70/RC88)・NC750X/LD/ABS(RC72/RC90)(RH09)・XL750トランザルプ(RD16)・CB1000R(SC80)・CBR1000R(SC57)・CBR1000RR/ABS/SP(SC59/SC77)・CBR1000RR-R/SP(SC82)・等

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-01060 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 非危険物

戻る ページ 1 次へ