ホンダ XR250 [250cc] 2006-07年式 オイルフィルタ スズキ製

MD30 ■モデル名:XR2506-4/2507-4

ホンダ XR250 [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1900001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 MD30 1900001 ~ 2006/03月 マイナーチェンジ
Fバイザーデザイン変更、マルチリフレクターヘッドライト新採用。
燃料タンク左右シュラウドにストライプ。Fフェンダー、サイドカバー新デザイン変更。
ステンレス製EXパイプ。
カラー変更
2007 ~ 2007 MD30 2000001 ~ 2007/1月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント フィルタ K5201-01053 スズキ

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
スズキ エレメント フィルタ K5201-01053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
K5201-01053 1個 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934 SF-1005

戻る ページ 1 次へ