ホンダ Crossrunner [800cc] 2015-15年式 オイルフィルタ スズキ製

海外モデル PGM-FI

ホンダ Crossrunner [800cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 782
タイヤ
120/70 R 17 180/55 R 17
バッテリー YTZ12S 全長 2,130
スプロケット
二次減速比
プラグ
現車確認 本数
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 Oリングチェーン
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フルモデルチェンジ
ライト類フルLED。
カラー設定
・マットガンパウダーメタリック
・パールグラーレホワイト
・キャンディアルカンディアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ