ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式 オイルフィルタ スズキ製

RD16 国内モデル ■(STD)XL750P/S ・(E-Clutch)XL750CT

ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RD16 原動機型式 RD16E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RD16 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,325
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 126 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 RD16 1000001 ~ STD(全長2325×幅840×全高1450×208kg)
2023/5月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ
HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。
エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。
カラー設定
・ロスホワイト
2025 ~ 2025 RD16 1100001 ~ STD(全長2325×幅840×全高1455×210kg)
2025/5月 マイナーチェンジ
ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。
前後サスペンションセッティング変更。
カラー追加
・パールディープマッドグレー(新色)
・ロスホワイト
2026 ~ 2026 RD16 1200001 ~ E-Clutch(全長2325×幅840×全高1455×216kg)
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。
アルミ製スキッドプレート標準装備。
2026/4月
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ