ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-26年式 オイルフィルタ スズキ製

SC86 ■(STD)CB1000S ・(SP)CB1000SPS

ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC86 原動機型式 SC86E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC86 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,140
スプロケット
二次減速比 3
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 SC86 1000001 ~ SP(212kg)
2025/1月
基本CB1000 HORNETベース。
OHLINS製Rサス、Brembo製Fブレーキキャリパー採用、専用化。
可変排気バルブ採用エキゾーストシステム、クイックシフター標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(NH-A86M)
2025 ~ 2026 SC86 1000001 ~ STD(211kg)
2025/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。(CBR1000RRエンジンベース)。
FサスにSHOWA(日立Astemo(株))製倒立式SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)、R分離加圧式シングルチューブタイプ。
小型デュアルLEDヘッドライト採用。
5インチフルカラーTFT液晶メーター、Honda RoadSync(スマートフォン連携)標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、エマージェンDUNLOP Roadsport2 U、Bridgestone Battlax Hypersport S22F BB。
カラー設定
・パールグレアホワイト(NH-B53P)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ