ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式 オイルフィルタ K&N製

SC79 ABS ■STD・DCT

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1000001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,475
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9(31917-MKC-A01) 本数 6
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 365
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SC79 ~ DCT ABS
2022/4月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
2018 ~ 2018 SC79 1000001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340×重量365kg
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
PGM-FI。
6速トランスミッション。
サドルバック装備。
ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。
Apple CarPlay初採用。
カラー設定
・キャンディーアーダントレッド
・パールスタリオンブラウン
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD DCT
全長2475×幅905×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
Tourのみの設定だったDCTを新設定。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2019 ~ 2019 SC79 1100001 ~ STD(F6Bに近いモデル)
全長2475×幅925×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg
2018/11月
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディーアーダントレッド
・マットマジェスティックシルバー メタリック
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD DCT
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD
2020/2月
左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続)
2020 ~ 2020 SC79 1200001 ~ STD・STD DCT
2020/6月
Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。
シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。
※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。
2021 ~ 2021 SC79 1300001 ~ DCT ABS(マニュアルミッション車廃止)
全長2475×幅905×高1445×366kg
2021/2月
55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

2. トランスミッションオイルフィルター KN-117 K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:92日
K&N トランスミッションオイルフィルター KN-117 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 材質 区分 タイプ
KN-117 1個 セルローズ レッド トランスミッションオイルフィルター 内蔵タイプ

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ