ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式 オイルフィルタ K&N製
SD04 PGM-FI ABS ■STD/TypeLD・DCT/TypeLD
ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | SD04 ~ | DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870 TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810 Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。 2018/12月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870 TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810 Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。 2018/4月 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890 TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830 2018/4月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 CRF1000L Africa Twinをベースとし、シート高20mm高、24L大型フューエルタンク、大型ウインドスクリーン、Fサイドパイプ、スキッドプレート装備。 リアABSON/OFF選択可能。全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890 TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830 2018/12月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| KN-204-1 | 1個 | CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R | ブラック |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 区分 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-117 | 1個 | セルローズ | レッド | トランスミッションオイルフィルター | 内蔵タイプ |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-204C | 1個 | シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 | H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 | セルロース | クローム |
戻る ページ 1 次へ