ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式 オイルフィルタ K&N製

MC17 前期モデル ハリケーン 角型1灯 ■CBR250R

ホンダ CBR250R [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC17 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC17 - 1000006 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,000
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
C9EH-9 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
100
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 MC17 ~ ハリケーン
1987/8月 マイナーチェンジ
カラー追加
・ブラック×ホワイト
1987 ~ 1987 MC17 1000006 ~ 1025449 ハリケーン
1987/3月 CBR250F(MC14)のタイプ追加
86/4月の4気筒CBR250FOUR(ハーフカウル)のタイプ追加。名称をFからRへ変更。
フルカウル、前後分離タイプシート採用。軽量高剛性アルミ製Rフォーク、ステップまわりにジュラルミン製ペダル採用。
後輪ディスクに変更、前輪2枚後輪1枚トリプル(3枚)ディスクブレーキ。
吸排気弁大径化と細軸化(4.0mm→3.5mm)。
カラー設定
・ブラック
・ブルー×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-111 1個 CBX400F(81-88) HORNET250[ホーネット](96-05) V-TWIN MAGNA[250][マグナ] MC29(94-04) ホンダ:15412413000 15412413005 15412KEA003 15412KK9911 154A1413000 154A1MA6000 セルロース 45

戻る ページ 1 次へ